1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く) 質量(g)約150±10%(レンズ含まず) 種類カメラ本体 使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50 消費電力(W)約5.16 方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50p センサータイプ1/2.8型 電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V) 有効画素数1936(H)×1100(V) 制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可 出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL 撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー) ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアル カラーモードカラー 画素数200万画素 シャッタースピード【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500) 最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High) レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売) 映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。 最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能 使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)
1台
250,000 税込275,000
3日以内出荷