2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションポータブルドラムポンプ
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に 付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル 接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1 チューブ外径(Φmm)ポンプ:32 モーター出力(W)160 移送液温(℃)-10~50 材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE 関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セムコーポレーションポータブルドラムポンプ
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に 付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具 接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1 チューブ外径(Φmm)ポンプ:28 モーター出力(W)160 移送液温(℃)-15~90 材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE 関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ