「フィルター 1ミクロン」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
口径(A)40(1 1/2"NPT)
耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)
最高使用温度(℃)37.7
最大流量(L/min)188
大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。
本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。
本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。
また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。
カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。
バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。
口径2"NPT
最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合)
耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)
最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合)
チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8
主材質PPG
浴槽や海水などの濾過に最適です。
濾過機本体はポリプロピレン製。
工具を使わずにバッグが交換可能なので作業効率が良いです。
バッグは耐薬品性に優れており、1~50ミクロンまであります。
カートリッジフィルターと比較しても廃棄物の処理量が少なく環境にやさしい商品です。
バッグは洗浄して再利用することも液体により可能です。
用途浴槽濾過、プールの濾過、海水濾過
口径(A)40
最高使用圧力(MPa)0.48
耐圧(MPa)0.48
耐熱温度(℃)40
主材質PPG
関連キーワード