3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションPPバッグフィルター
本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 口径2”NPT 耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合) 主材質PPG
1個
599,800 税込659,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 口径(A)40(1 1/2"NPT) 耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)37.7 最大流量(L/min)188
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションPP大型カートリッジフィルター
大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。 本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。 本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。 また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。 カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。 バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。
口径2"NPT 最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合) 耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合) チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8 主材質PPG
1個
599,800 税込659,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)