1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーション超高効率ケミカルミキサー
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動 撹拌容量(L)(最大)200 質量(kg)2.9 取付JIS5K50A/PF2B 出力(W)45 主材質PP/チタン/PPS
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)