6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など 直径(Φmm)101 最高使用温度(℃)93.3 主材質PP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セムコーポレーションBIGカートリッジ(ワインド)
用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)114 最高使用温度(℃)71
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)62 最高使用温度(℃)71
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 口径(A)40(1 1/2"NPT) 耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合) 最高使用温度(℃)37.7 最大流量(L/min)188
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションPPバッグフィルターエレメント
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。 やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 直径(Φmm)178 最高使用温度(℃)90 主材質PP
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セムコーポレーションPPバッグフィルター
本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過 口径2”NPT 耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合) 主材質PPG
1個
599,800 税込659,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)