19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置。から出るので、より深い。刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2。半分まで差し込んで…。2タップ部を回し。コードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。 取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット 長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm) コード径(Φmm)1.6~2.7 コード【ナイロンコード】タップ繰出式 関連資料(1.38MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

マキタ草刈安定板
エコ商品
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。 関連資料(1.71MB) グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マキタDCチップソーシリーズ
エコ商品
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデル 充電式草刈機 全種類(チップソー標準付属タイプ)。エンジン式刈払機にも対応。 刃数32 品番A-78689 タイプDC軽快、鋭い切れ味 外径(mm)230 関連資料(2.87MB) グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷

マキタレシプロブレードBIBlue
エコ商品
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード 関連資料(1.58MB) グリーン購入法適合
1パック
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マキタカート(マックパック用)
エコ商品
ケースをカートに固定し、現場内を快適移動。ラッチでマックパックを固定可能。
用途最大積載耐荷重:100kg 関連資料(5.4MB) グリーン購入法適合
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

A-78069 除草アタッチメント マキタ 動画あり
マキタ除草アタッチメント
エコ商品
根こそぎ除草スイングブレードで薬剤や回転刃の使用できない場所の除草作業に。畑や植栽周りを根こそぎ除草除草剤の使用できない農地や植木まわりの整備に最適。低振動カウンターウェイト搭載ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。カウンターウェイト搭載、ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。ブレード角度調整[3段階]。下り勾配では手前側25度に、平地では0度に、上り勾配では奥側25度に。ブレードが除草面と垂直に近い角度だと作業がしやすくなります。
付属品除草ブレード220、ブレードカバー、六角棒スパナ 質量(kg)2.8 関連資料(2.92MB) グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

マキタDCチップソーシリーズ
エコ商品
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。 刃数36 外径(mm)255 関連資料(2.87MB) グリーン購入法適合
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタDCチップソーシリーズ
エコ商品
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデル 充電式草刈機 全種類(チップソー標準付属タイプ)。エンジン式刈払機にも対応。 刃数32 品番A-78704 タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味 外径(mm)230 関連資料(2.87MB) グリーン購入法適合
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1箱
369 税込406
3日以内出荷

快適操作でパワフル刈込み。刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]。※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-69098 ポータブル電源PDC01 マキタ 動画あり
マキタポータブル電源PDC01
エコ商品
18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!。別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。
用途対応バッテリ。BL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/B。BL1820B・BL1815N 質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132 関連資料(4.23MB) グリーン購入法適合
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

マキタ補助タンク19L(一般圧用)
エコ商品
エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。
用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く) 質量(kg)8.1 タンク容量(L)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366 空気取出口2 最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9] 空気取入口1 関連資料(0.97MB) グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。
用途UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用 仕様連動方式:機械式 付属品ブレードカバー 全長(mm)1162【UP180装着時】1157【UP100装着時】 質量(kg)1.1 関連資料(2.15MB) グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

マキタDCチップソーシリーズ
エコ商品
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。「D型」抜き穴形状少ない空気抵抗、省エネ・低騒音。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。 刃数36 品番A-78710 タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味 外径(mm)255 関連資料(2.87MB) グリーン購入法適合
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷

パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W。振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W。振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタマキタ
世界最大415mm 充電式マルノコ登場。AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。最大切込深さ158mm。キックバック反動低減AFT機構搭載。再起動防止機能。電気ブレーキ。ソフトスタート。0°~45° 傾斜切断
用途※40Vmax本体のみ仕様
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)