絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,971件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式集じん機 VC750D マキタ

    充電式集じん機 VC750D

    マキタ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
    用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルトセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278電圧(V)直流:18吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
  • フィルタ20枚入り マキタ

    フィルタ20枚入り

    マキタ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(20枚)
    当日出荷
    セット内容フィルタ×20
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
    付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(6件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    型番CB-75部品番号191956-9
  • 刈払機用ノコ刃 マキタ

    刈払機用ノコ刃

    マキタ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バンドソー用スタンドセット品 マキタ

    バンドソー用スタンドセット品

    マキタ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    バンドソー用スタンドで安定切断。PB003G、PB183D用。・スタンドへ簡単取付。・安定したクランプ
  • DCチップソーシリーズ マキタ

    DCチップソーシリーズ

    マキタ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
    用途適用モデル 充電式草刈機 全種類(チップソー標準付属タイプ)。エンジン式刈払機にも対応。刃数32品番A-78689タイプDC軽快、鋭い切れ味外径(mm)230グリーン購入法適合
  • 充電器DC40WB マキタ

    充電器DC40WB

    マキタ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)140幅(mm)175質量(kg)0.60高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流1.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約110(フル充電)/約85(実用充電)(BL4020充電時) 約130(フル充電)/約105(実用充電)(BL4025充電時) 約210(フル充電)/約165(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約260(フル充電)/約205(実用充電)(BL4050F充電時) 約420(フル充電)/約335(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)55
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分商品タイプ本体のみ
  • 充電式レシプロソー マキタ

    充電式レシプロソー

    マキタ(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)20切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)直流18
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
    バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大穴あけ能力(mm) 木工50最大穴あけ能力(mm)座堀り:76最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.3(バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック全長(mm)179寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×81×265ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階クラッチ数(段)211充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本ライト機能LED
  • 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ

    充電式集じん機 乾湿両用

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    吸込仕事率アップ+低騒音
    長さ(mm)366幅(mm)334電源(V)直流 18+18→36
  • マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RF)、ケース、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)長さ(mm)362幅(mm)117質量(kg)2.4(バッテリ含む)高さ(mm)146モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ブレーキ、自動変速、バッテリ残容量表示、ソフトスタート、キックバック低減機能バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電器形名DC18RF防塵防水性能APT充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)15スイッチ種類パドルスイッチタイプ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm/6.0Ah):約16.8m
  • 樹脂刃替え刃 5枚組 マキタ

    樹脂刃替え刃 5枚組

    マキタ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マキタ充電式草刈り機 MUR100D用樹脂刃(替刃)
    適合本体MUR100D
  • 湿式ダイヤモンドコアビット マキタ

    湿式ダイヤモンドコアビット

    マキタ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    穴あけ深さ(mm)260
  • レシプロソーブレード マキタ

    レシプロソーブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚ほか
    当日出荷
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
    用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3ストローク(mm)6質量(kg)1.9(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m切断能力(mm)石膏ボード30
  • 充電式ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    充電式ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    当日出荷
    適合本体PB180DZ
  • 4Jステープル マキタ

    4Jステープル

    マキタ(2件のレビュー)
    769税込846
    1箱(5000本)
    当日出荷
    材質幅(mm)4無地
  • 糸ノコブレード マキタ

    糸ノコブレード

    マキタ(4件のレビュー)
    649税込714
    1組(5本)
    当日出荷
    用途木工用(ピンエンドタイプ)適合機種MSJ401用切断対象木工
  • スケーリングチゼル マキタ

    スケーリングチゼル

    マキタ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途溝つき用
  • インパクト用ホールソー マキタ

    インパクト用ホールソー

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに適合板厚(mm)1.6有効深さ(mm)最大12ピッチ(山数/inch)8山センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス)胴幅(mm)0.5
  • チャックキー マキタ

    チャックキー

    マキタ(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合6304A、HR161D・HR162D・HR200D・HR2021・HR1830F/FT・HR2432・HR2441・HR2440/F・HR2450/F・HR3000C(HR2411・HR2413・HR2421・HR2430・HR2410・HR2420・HR2510)
  • ノズル マキタ

    ノズル

    マキタ(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    適合ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
    付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)トラスコ品番422-7450全長(mm)380質量(kg)2.1ベルト幅(mm)30電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)30×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
  • ショートサイクロン マキタ

    ショートサイクロン

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガーデンノズル マキタ

    ガーデンノズル

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • ヘッジトリマアタッチメント マキタ

    ヘッジトリマアタッチメント

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
  • 充電式産業扇 マキタ

    充電式産業扇

    マキタ
    40,900税込44,990
    1台
    3日以内出荷
    高さ(mm)770(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)タイプ床置き奥行(mm)312(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)300最大風量(m3/min)120風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)羽根径(Φmm)450給電方式充電式
  • 直射拡散自在ジェットノズル マキタ

    直射拡散自在ジェットノズル

    マキタ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 充電式クリーナ(オリーブ) 紙パック式 直流18V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) 紙パック式 直流18V

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    オリーブ電圧(V)直流18集塵方式紙パック式集じん量(L)0.5
  • 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)2.5(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)301全幅(mm)82全高(mm)285打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×82×285モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 16ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    16ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.8(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式グラウンドトリマ マキタ

    充電式グラウンドトリマ

    マキタ
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式グラウンドトリマMUG001G。特長。広範囲をラクラク草刈り、「手押し式」だから押すだけカンタン、ヘッジトリマ刃で石飛び低減。草刈りスピード約2倍以上、棹を振らずに疲れ知らず。・「刈込幅500mm」×自立する「3輪仕様」で、スピーディに安定草刈り。ワイドな刈込幅500mmで優れた作業能率。前輪の幅を広くすることにより、凸凹のある地面でも、軽い力でスムーズに走行可能。・軽く押して刈れる「最適重心設計」。製品重量を大型タイヤで支えることにより、作業者の負担を大幅に軽減します。・前後大型タイヤを採用。前輪はΦ180mm、後輪はΦ300mmと大型タイヤを装備。凸凹道でも軽快・スムーズに走行でき、方向転換も容易です。・片刃仕様で「安全」草刈り。・ヘッジトリマ刃で石飛びも低減。刃付け角度の鋭角化と精密な刃先合わせで鋭い切れ味の「拝み刃」形状。さらに、軽量ながら耐久性に優れた「高剛性ガイドバー」、ヤニが付きにくく、サビにくい「特殊コーティング」仕様。・「ツールレス」ハンドル高さ調整。ハンドル高さの調整はツマミナットの操作のみで簡単。使用者の身長に合わせて3段階(790/910/1,020mm)で調整が可能。・「ツールレス」草刈り高さ調整。ワンタッチ固定レバーの操作で無段階(25~105mm)調整が可能。・コンパクト収納。ツマミナットを緩めてハンドルを素早く折り畳み可能。省スペースでコンパクトカーにも積み込めます。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・高い防水性能「ウェットガード」「IPX4」。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約270坪(900m2)。(バッテリBL4040、高速モード時/草丈約30~40cm)。・「高耐久」金属製アンダプレート。その他特長。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止
    質量(kg)BL4080F装着時:10.9電圧(V)直流36(40max)刈込み幅(mm)500刈込み高さ(mm)25~105(無段階/目安)
  • バッテリ BL4080H マキタ

    バッテリ BL4080H

    マキタ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    圧倒的パワーを引き出す、「高出力」バッテリ。40Vmax8.0Ah
    電圧(V)40maxバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)3.8バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18
  • 空気入れ用エアチャック30度 マキタ

    空気入れ用エアチャック30度

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)オリーブ高さ(mm)177電圧(V)直流36集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL4025