絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(424)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,992)
  • エスコ(2,216)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,407)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,256)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(992)
  • 不二貿易(901)
  • YAMAZEN(山善)(840)
  • 山崎実業(742)
  • ミヅシマ工業(696)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙パック マキタ

    紙パック

    マキタ(70件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(10枚)
    当日出荷
    抗菌仕様で衛生的。
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(21件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
    付属品ACアダプタ質量(kg)1.3電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N羽根枚数3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180 中:150 弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根径(Φmm)180左右首振○上下角度調整○切タイマー○
  • 集じん機用ホース マキタ

    集じん機用ホース

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
    適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P)品名集じん機用ホース長さ(m)2.5内径(Φmm)38
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥9,690税込¥10,659
    1台
    当日出荷
    夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
    付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振○上下角度調整○切タイマー○
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
    最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。電源(V)単相100高圧ホース(m)10幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
  • 充電式産業扇 マキタ

    充電式産業扇

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1台
    当日出荷
    幅(mm)439質量(kg)3.8高さ(mm)602タイプ床置き奥行(mm)261羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)240風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330給電方式充電式
  • 集じん機 (乾湿両用) マキタ

    集じん機 (乾湿両用)

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷
    吸込仕事率(W)350電源(V)単相100付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5最大風量(m3/min)3.6騒音レベル(dB(A))63真空度(kPa)最大26
  • 18V 充電式洗浄機 マキタ

    18V 充電式洗浄機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
  • フレキシブルホース マキタ

    フレキシブルホース

    マキタ(28件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
  • 集じん機 紙パック マキタ

    集じん機 紙パック

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
    仕様乾式ゴミ(粉じん以外)適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック容量(L)10
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番491-5933適合機種4070D、4071D
  • (MHW180D用)ペットボトルアダプタ マキタ

    (MHW180D用)ペットボトルアダプタ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • 集じん機用ノズル マキタ

    集じん機用ノズル

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    乾湿両用の万能タイプ
    適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)品名集じん機用ノズル
  • 集じん機(乾湿両用) マキタ

    集じん機(乾湿両用)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
    用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など吸込仕事率(W)300質量(kg)12.4集塵容量(L)22電源(V)単相100吸水量(L)20付属品ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040)トラスコ品番414-1181長さ(mm)552幅(mm)398高さ(mm)569タイプ乾湿両用内径(Φmm)パイプ:38電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5最大風量(m3/min)3.5騒音レベル(dB(A))65真空度(kPa)22最大真空圧(kPa)22
  • 充電式ファン(本体のみ) マキタ

    充電式ファン(本体のみ)

    マキタ
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式ファン
    質量(kg)2(バッテリ除)モーターDCモーター連続使用時間(時間)目安:12電源(AC V)100最大風速(m/min)190電源(DC-V)40MAXバッテリ風量調整3段階(弱・中・強)羽根径(Φmm)235
  • 集じん機 粉じん専用紙パック マキタ

    集じん機 粉じん専用紙パック

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(5枚)
    当日出荷
    粉じん専用でゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
    仕様乾いた粉じん専用適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、432・433・434・438・439・470・473・436XP・439SPP・471P・472P・474P・475P・475SPP・481P・482P・483P・484P・484SPP品名粉じん専用紙パック容量(L)7
  • ノズルホースセット品 マキタ

    ノズルホースセット品

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル
  • ダストパック マキタ

    ダストパック

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1枚
    当日出荷
    不織布のため繰り返し使えます。
    適合4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD、CL103DX
  • 棚ブラシ マキタ

    棚ブラシ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    棚の上やドレッサーの周りなどの掃除が手軽にできます!
    適合マキタ4070DW、4071DW、4072DW、4073DW、4093DWトラスコ品番491-6042
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント、給水コネクタ、ノズル/トリガガン用ホルダ、電源コードホルダ質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×180×430常用吐出圧力(MPa)6.7ホース長さ(m)5最高許容圧力(MPa)8.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)常用:5.0水温(℃)許容:0~40最大吐出水量(L/min)7.9
  • 充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ

    充電式高圧洗浄機 MHW080

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷
    AC100V機同様のパワー
    吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0給水方式水道/自吸付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥9,890税込¥10,879
    1台
    当日出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)色青高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53給電方式充電式色(羽根)青
  • 充電式背負いクリーナ マキタ

    充電式背負いクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
    付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
  • じゅうたん用ノズル マキタ

    じゅうたん用ノズル

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
    適合マキタ充電式クリーナー全機種トラスコ品番491-6051色アイボリー
  • バルブステーコンプリート マキタ

    バルブステーコンプリート

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    適合CL102DW用
  • 充電式ロボットクリーナ マキタ

    充電式ロボットクリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
    用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18集塵容量(L)2.5連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥7,790税込¥8,569
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
    付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振○上下角度調整○切タイマー○
  • ハードフロアノズルセット品 マキタ

    ハードフロアノズルセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • 吸水コネクタG3/4 マキタ

    吸水コネクタG3/4

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1台
    当日出荷
  • ホースコンプリート28-5m マキタ

    ホースコンプリート28-5m

    マキタ
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
  • (MHW180D用)アングルノズル マキタ

    (MHW180D用)アングルノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
  • 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ

    充電式集じん機 乾湿両用

    マキタ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    吸込仕事率アップ+低騒音
    長さ(mm)366幅(mm)334電源(V)直流 18+18→36
  • ダンパ マキタ

    ダンパ

    マキタ
    ¥869税込¥956
    1枚
    当日出荷
    適合VC1500
  • ホースクランプ マキタ

    ホースクランプ

    マキタ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW001G
  • 充電式産業扇 マキタ

    充電式産業扇

    マキタ
    ¥40,900税込¥44,990
    1台
    3日以内出荷
    高さ(mm)770(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)タイプ床置き奥行(mm)312(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)300最大風量(m3/min)120風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)羽根径(Φmm)450給電方式充電式
  • プレフィルタ マキタ

    プレフィルタ

    マキタ
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷
    適合VC1500
  • HEPAフィルタ マキタ

    HEPAフィルタ

    マキタ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
  • 紙パックセット品(10枚入り) マキタ

    紙パックセット品(10枚入り)

    マキタ
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
  • マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタ

    マキタ 高圧洗浄機(清水専用)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
    吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5電源(V)単相100給水方式水道直結式付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101