21ページ目:

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,009件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
適合機種5331/W、5730SSP、5637BA/5837BA、5636BA、5836BA、5731/W、5731S/SW、5730SP、5332C/CW、5732C/W、5638CBA/5838CBA、5310C、5710C、5617CBA/5817CBA、HS630D
ボビン マキタボビンマキタ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
六角棒スパナ3 マキタ六角棒スパナ3マキタ
49税込54
1本
当日出荷
チャックキー10 マキタチャックキー10マキタ
389税込428
1個
当日出荷
充電式タッカ 本体 マキタ充電式タッカ 本体マキタ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3釘装てん数(本)150ステープル長さ(mm)6~13ステープル幅(mm)12(CT線)充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品プラスチックケース本体寸法(mm)165×235作業量(目安)約6000本(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
ダンパ マキタダンパマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダンパの戻り力で粉じんを落とし、フィルタの目詰まりを軽減させます。
ハイブリッド集じん機 マキタハイブリッド集じん機マキタ(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
マルチディスク錆落し マキタマルチディスク錆落しマキタ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。粒度C36外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合機種100mm各種ディスクグラインダ
木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ木下穴・鉄用六角軸ドリルマキタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番491-5933適合機種4070D、4071D
1.6ミリストレートシャー マキタ1.6ミリストレートシャーマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
切断材の変形が少ない両刃式!出っ張りのないブラシホルダ!パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
ディスクサンダ マキタディスクサンダマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4全長(mm)308消費電力(W)720サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
6ミリ タッパー マキタ6ミリ タッパーマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750電源(V)単相100電流(A)2.2消費電力(W)200コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、正逆転両用付属品チャックキーS10(763414-1)質量(kg)2長さ(mm)388
ビットアダプタ マキタビットアダプタマキタ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。
適合充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
フィルター マキタフィルターマキタ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様水専用フィルター適合483(P)
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)マキタ(5件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
ワンランク上の切断能力!緩衝緩和システムで滑らかな切断!305mmの切断砥石使用可能二重絶縁・強力型マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17質量(kg)8.8
ロックナット マキタロックナットマキタ
599税込659
1個
当日出荷
適合PV7001C
電池パック・充電器 マキタ電池パック・充電器マキタ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マキタ純正バッテリーです。
用途(株)マキタ 充電工具・園芸工具・その他充電バッテリ駆動式製品の予備バッテリとして。トラスコ品番417-1876種類電池パック電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5
プラスチックケース マキタプラスチックケースマキタ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
サイクロンユニット マキタサイクロンユニットマキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ) マキタ充電式ペンインパクトドライバ(オリーブ)マキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き締付能力(高力ボルト)M3~6充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M3~8関連資料(3.42MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
LXT用充電器(USBタイプC) マキタLXT用充電器(USBタイプC)マキタ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
充電器(単品)、単品では使用できません。市販の電源アダプタでも充電可能。※USBポート1個の出力電力が60W未満のシガーソケットアダプタや電源アダプタは使用しないでください。
関連資料(0.86MB)
新アースオーガビットΦ80 マキタ新アースオーガビットΦ80マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)80
切断砥石105-0.8 マキタ切断砥石105-0.8マキタ
3,698税込4,068
1箱(10枚組)
当日出荷
スポンジパッド80(黄) マキタスポンジパッド80(黄)マキタ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ウールパッド80 マキタウールパッド80マキタ
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
カットソー MAP004HM マキタカットソー MAP004HMマキタ
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
真空ポンプ用オイル マキタ真空ポンプ用オイルマキタ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
耐切創グローブM マキタ耐切創グローブMマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サイズM入数(双)1機能耐切創
バッテリBL4020 マキタバッテリBL4020マキタ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ショルダベルト マキタショルダベルトマキタ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
ヘッジトリマアタッチメント マキタヘッジトリマアタッチメントマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
集じんシステムDX16 マキタ集じんシステムDX16マキタ
9,498税込10,448
1個
予約販売
エアコンプレッサ 16L マキタエアコンプレッサ 16Lマキタ
199,000税込218,900
1台
3日以内出荷
種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100関連資料(4.17MB)
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
関連資料(2.83MB)
草刈刃200mm マキタ草刈刃200mmマキタ
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
刃数8外径(Φmm)200
充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN マキタ充電式運搬車(本体のみ) CU180DZNマキタ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度