26ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,010件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプセット マキタクランプセットマキタ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
予約販売
長尺定規1900 マキタ長尺定規1900マキタ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
125mmランダムオービットポリッシャ マキタ125mmランダムオービットポリッシャマキタ(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
パイプフレームセット品 マキタパイプフレームセット品マキタ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
箱・袋などの運搬に。 ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。
セット内容パイプフレームセット品荷台寸法(長さ)(mm)850~1095荷台寸法(幅)(mm)660~980
150mm両頭グラインダ砥石 マキタ150mm両頭グラインダ砥石マキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
粒度60外径(Φmm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)16適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW砥粒WA結合度K
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(穴径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117電圧(V)14.4砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660
ランプシェード マキタランプシェードマキタ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種ML801
床洗浄ブラシ マキタ床洗浄ブラシマキタ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
パウダフィルタと併用し、カンナ屑、ゴミなどの吸引に。
フード(粉じん用) マキタフード(粉じん用)マキタ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
集じん用ホースが簡単に取り付けられます。
適合機種411(P)
ゴムキャップ マキタゴムキャップマキタ(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
材料のキズ付き防止に。
適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
カーフボード(刃口板) マキタカーフボード(刃口板)マキタ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(6件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4刈込み幅(mm)260バッテリーライトバッテリ刈込み方式ナイロンコード
ナイフ刃 マキタナイフ刃マキタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90関連資料(1.28MB)
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10バッテリー電圧(V)10.8
充電式真空ポンプ マキタ充電式真空ポンプマキタ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18仕様シングルステージ、逆流防止機構付質量(kg)3.5排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/約50分ポンプ1段式ロータリー吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
センターブレード マキタセンターブレードマキタ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種JS160D、JS1601、(JS1660)
ダイス マキタダイスマキタ
2,698税込2,968
1個
予約販売
ブルポイント マキタブルポイントマキタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途ハツリ、破砕用適合機種SDSマックスシャンク全機種
ビシャン マキタビシャンマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
生垣バリカン替刃 マキタ生垣バリカン替刃マキタ(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
カッタ マキタカッタマキタ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)120内径(Φmm)15
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!見やすい液晶ディスプレイ!収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629kスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンアンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー入力端子AUX IN適合バッテリーA-48692質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
小型レシプロソー マキタ小型レシプロソーマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
切断能力(mm)パイプ25.4切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~4800ストローク(mm)14対応材質鉄工用/木工用電源(V)単相100電流(A)3.6消費電力(W)340コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速質量(kg)1.5
電子トリマ マキタ電子トリママキタ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
電子制御により安定した回転で作業!高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
小型ミゾキリ マキタ小型ミゾキリマキタ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップトラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
電子ディスクグラインダー マキタ電子ディスクグラインダーマキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)281消費電力(W)1010最大出力(W)1400胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ニブラ用ダイス(メス) マキタニブラ用ダイス(メス)マキタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ニブラ JN1601
ビットピース マキタビットピースマキタ(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
市販ビット使用時にスリーブの奥に挿入し、使用します。
適合インパクトドライバ全機種充電式スクリュードライバ FS230D
木工用集じん機 マキタ木工用集じん機マキタ(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ種別集塵/ブロワ切替消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7真空度(kPa)5[510]
チップソー切断機 マキタチップソー切断機マキタ
78,980税込86,878
1個
当日出荷
高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
トリマ マキタトリママキタ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-76
ライト用三脚 マキタライト用三脚マキタ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
USBタイプCケーブル(PD対応) マキタUSBタイプCケーブル(PD対応)マキタ
789税込868
1本
4日以内出荷
幅広い電源に対応する。USB-PDケーブル(Type-C)
関連資料(0.86MB)
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
インターナル砥石用アダプタ マキタインターナル砥石用アダプタマキタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
インターナル砥石取付用
適合モデル:GD001G、GD002G、GD800D、GD0800C取付ねじ径(Φmm)砥石:M10取付軸径(Φmm)砥石:6
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000関連資料(2.28MB)