28ページ目:

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,010件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)商品タイプ本体のみ
部品 充電式鉄筋カッタ  SC192DZK マキタ部品 充電式鉄筋カッタ SC192DZKマキタ
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 充電式鉄筋カッタ  SC163DZK マキタ部品 充電式鉄筋カッタ SC163DZKマキタ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
集じんカバー100 マキタ集じんカバー100マキタ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
関連資料(0.64MB)
レシプロソー用 ナイフ刃 マキタレシプロソー用 ナイフ刃マキタ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2個)
当日出荷
断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。
用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
充電式ソフトインパクトドライバ マキタ充電式ソフトインパクトドライバマキタ
72,980税込80,278
1台
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)55回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
USB用アダプタ マキタUSB用アダプタマキタ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ質量(kg)0.06(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く)出力電流(A)直流2.1充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回関連資料(1.74MB)
125mm充電式防じんマルノコ マキタ125mm充電式防じんマルノコマキタ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0
部品 充電式クリーナ CL100DZ マキタ部品 充電式クリーナ CL100DZマキタ(8件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から6日以内出荷
300ミリ生垣バリカン マキタ300ミリ生垣バリカンマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
アンダーボディスプレーランス マキタアンダーボディスプレーランスマキタ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
車、農機、建機の下回り洗浄に。
適合MHW0810、MHW0820
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(穴径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117電圧(V)14.4砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660
PPテープ(バラ釘連結用) マキタPPテープ(バラ釘連結用)マキタ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポケットネイル マキタポケットネイルマキタ
5,498税込6,048
1箱(120本×12巻)ほか
3日以内出荷
水処理パッド マキタ水処理パッドマキタ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプクリーニングホース マキタパイプクリーニングホースマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合機種MHW0700/0800
集じんシステムDX01 マキタ集じんシステムDX01マキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種HR242D、HR244D
ナイロンコードカッタ マキタナイロンコードカッタマキタ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長さ(m)8適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
アクセサリーバッグ マキタアクセサリーバッグマキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホース、パイプ等の付属品をまとめて入れることができます。
適合機種全機種
紙パック マキタ紙パックマキタ
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷
ゴミ捨て簡単。 クロスフィルタも汚れにくくなります(吸水はできません。)
容量(L)10
ヘグザゴンビット マキタヘグザゴンビットマキタ
419税込461
1本
当日出荷
六角穴付ボルトの締め付けに。
適合機種インパクトドライバ全機種6801N(6700N)両頭機能片頭
スパナ10-13 マキタスパナ10-13マキタ
299税込329
1本
予約販売
適合機種9803
ラバーパット マキタラバーパットマキタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サンディングディスク、ウールボンネット使用時に併用してください。
+トラス小ネジM4X12 マキタ+トラス小ネジM4X12マキタ(11件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
ダストノズル マキタダストノズルマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種RP1801、RP2301FC
集じん用フード マキタ集じん用フードマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種2012NB、2012
カップワイヤブラシ用ホイールカバー マキタカップワイヤブラシ用ホイールカバーマキタ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレードゲージ マキタブレードゲージマキタ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
充電式振動ドライバドリル マキタ充電式振動ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183
サイドブレードR、Lセット品 マキタサイドブレードR、Lセット品マキタ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
エンジンカッタ用カッター マキタエンジンカッタ用カッターマキタ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
内径(mm)30.5高さ(mm)9.7
集塵機用38Φ口元テーパー式ホース マキタ集塵機用38Φ口元テーパー式ホースマキタ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
適合機種401・402・403・404・405・【※410・411(P)】長さ(m)2.5
シャー マキタシャーマキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミ板2.5ストローク数(min-1[回/分])4000最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)運転音(dB)79電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)7全長(mm)255寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146付属品六角棒レンチ、レンチホルダ質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
クランプ90 マキタクランプ90マキタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種410・411(P)
広角除草剤ノズル マキタ広角除草剤ノズルマキタ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コネクトビットハイブリット用 マキタコネクトビットハイブリット用マキタ
649税込714
1個
当日出荷
ブラシホイール マキタブラシホイールマキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種9740、9741SP1