34ページ目:

4,010件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝生用2ウェイチェンジセット マキタ芝生用2ウェイチェンジセットマキタ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途MUH264D/265D/MUH266D/267D用セット内容グラスレーシーバ、キワ刈りガード、ブレードカバー(刃物カバー)、保管ケース(油汚れ防止用)
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(6件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整
部品 カクハン機 UT1305 マキタ部品 カクハン機 UT1305マキタ(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 18Vクリーナー CL180FDRFW マキタ部品 18Vクリーナー CL180FDRFWマキタ(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)5500バッテリー電圧(V)10.8質量(kg)0.32(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)光源LED 4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190
充電式アングルインパクトドライバ マキタ充電式アングルインパクトドライバマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)バッテリーリチウムイオン
280ミリリール式芝刈機 マキタ280ミリリール式芝刈機マキタ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
抜群のフィット感・耐久性が向上!
用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
165ミリ電子マルノコ マキタ165ミリ電子マルノコマキタ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6
トリガガン マキタトリガガンマキタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具不要で高圧ホース着脱可能。
適合MHW0810、MHW0820
アダプタ マキタアダプタマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
既存のアクセサリ(MHW0700/0800用)が使用可能。
3Dマックス超硬ドリル マキタ3Dマックス超硬ドリルマキタ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
ハウジング マキタハウジングマキタ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
カップワイヤブラシ標準タイプ マキタカップワイヤブラシ標準タイプマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。 樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。 船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。 黒皮や塗膜の剥離に。 コンクリート型枠のノロの除去に。 ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。 ギヤ歯切部のバリ取りに。
コールドチゼル マキタコールドチゼルマキタ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝切り、角出用
適合機種SDSマックスシャンク全機種寸法A(mm)25
ガルバリウム鋼板・薄物金工用 マキタガルバリウム鋼板・薄物金工用マキタ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)0.8
竹・笹・雑木用チップソー マキタ竹・笹・雑木用チップソーマキタ(1件のレビュー)
4,890税込5,379
1枚
当日出荷
スムーズな切れ味&千鳥刃構造汚れにくい「フッ素表面処理」。
チップレシーバ マキタチップレシーバマキタ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
刈り取った枝葉をキャッチ。
刃物研ぎ砥石 マキタ刃物研ぎ砥石マキタ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5枚)
当日出荷
外径(Φmm)100粒度60内径(Φmm)15厚さ(mm)2.5適合機種9500D、9500G
充電用金工チップソー マキタ充電用金工チップソーマキタ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D鋸身厚(mm)1.2
充電用超硬ドリル3本セット マキタ充電用超硬ドリル3本セットマキタ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
錐径(Φmm)3.4、3.5、4.3
一般圧用エアダスタ マキタ一般圧用エアダスタマキタ
2,998税込3,298
1個
予約販売
流量調整機能付。強力ブローガンノズル付。
一斗缶用ストレーナ(外径32mm) マキタ一斗缶用ストレーナ(外径32mm)マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小さな口径(33mm以上)の容器用。
適合機種MHW710
ジョイント(オス) マキタジョイント(オス)マキタ
379税込417
1個
3日以内出荷
ジョイント(メス) マキタジョイント(メス)マキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボックスレンチ9 マキタボックスレンチ9マキタ(5件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
移動定規 マキタ移動定規マキタ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダストノズルアッセンブリ マキタダストノズルアッセンブリマキタ
219税込241
1個
予約販売
適合機種9032
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)約50バッテリーリチウムイオン付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本質量(kg)1.1(バッテリ含む)
コードリール マキタコードリールマキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コード長さ(m)30
サンダポリッシャ マキタサンダポリッシャマキタ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])0~3200能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)全長(mm)431本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ質量(kg)3.3トラスコ品番485-8573
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。 グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付) 細径ボディΦ56mm。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付付属品グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
40ミリハンマドリル マキタ40ミリハンマドリルマキタ
70,980税込78,078
1台
3日以内出荷
穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105打撃数(min-1[回/分])1450~2900回転数(min-1[r.p.m])250~500シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5付属品ストッパポールビット用グリス(100g)質量(kg)6.4長さ(mm)479幅(mm)112高さ(mm)263
椎茸栽培用ドリル マキタ椎茸栽培用ドリルマキタ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3)質量(kg)1.3長さ(mm)274
充電式タッカ 本体 マキタ充電式タッカ 本体マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3釘装てん数(本)150ステープル長さ(mm)7~10ステープル幅(mm)10(RT線)充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品プラスチックケース本体寸法(mm)165×235作業量(目安)約6000本(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
正配列レーザーブレード マキタ正配列レーザーブレードマキタ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタ(ナイロンコード用) マキタプロテクタ(ナイロンコード用)マキタ(7件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホルダBセット品 マキタホルダBセット品マキタ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
適合CG1400・CG1800