40ページ目:

4,010件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入 マキタスリムタフビットプラスNO.0ー85 3本入マキタ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
全長(mm)85両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットありトラスコ品番449-8771先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数3
充電器 マキタ充電器マキタ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
トラスコ品番419-1323種別充電器質量(kg)0.8電圧(V)36消費電力(VA)230適合バッテリーBL3622A
ドレッサストーン マキタドレッサストーンマキタ(1件のレビュー)
419税込461
1個
予約販売
適合機種(9804)
ジスクグラインダ 収納ケース マキタジスクグラインダ 収納ケースマキタ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
紙パックセット品(5枚入) マキタ紙パックセット品(5枚入)マキタ
749税込824
1セット
3日以内出荷
適合機種BO4900V、BO5021、9046
ペーパ吸塵穴付 マキタペーパ吸塵穴付マキタ
799税込879
1パック(5枚)
当日出荷
用途木工用適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、(BO5010、BO5021)(吸じん穴付)寸法(Φmm)125砥粒WA
軸付砥石 マキタ軸付砥石マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)3
マルチライトディスク マキタマルチライトディスクマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途酸化皮膜やサビ取り、溶接前のクリーニング、ステンレス等の溶接のヤケ取りに。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合機種100mm各種ディスクグラインダ
サンディングアダプター マキタサンディングアダプターマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
用途木材用適合機種JR1000FT/K全長(mm)134有効長(mm)60
スコップMAX マキタスコップMAXマキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途土掘り用全長(mm)400適合機種SDSマックスシャンク全機種幅(mm)(スコップ)105
ハンマ用オイル マキタハンマ用オイルマキタ(2件のレビュー)
419税込461
1個(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ポンプ給油方式のハンマ用。危険物の類別非危険物
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
腰用コードフック マキタ腰用コードフックマキタ
399税込439
1個
当日出荷
コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種種別腰用
三面仕上カッタ替刃 マキタ三面仕上カッタ替刃マキタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(8枚)
当日出荷から3日以内出荷
適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A)
ダイヤストレートビット6 マキタダイヤストレートビット6マキタ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
用途サイディング、スレート、磁器タイル適合機種3706BSK、(3706)径(Φmm)6
生垣バリカン マキタ生垣バリカンマキタ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600刈込み幅(mm)650電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)0.3カーボンブラシ呼び番号407刃の種別特殊コーティング刃仕様全長(mm)1042仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー質量(kg)3.7電源タイプAC電源式
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)321仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
4型カッタ マキタ4型カッタマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm)110刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)21最大切込深さ(mm)(90°時)34回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)236仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)3
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5
ダイヤモンドホイール ハイクオリティ マキタダイヤモンドホイール ハイクオリティマキタ
8,398税込9,238
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
六角ソケット(ピン、Oリング付) マキタ六角ソケット(ピン、Oリング付)マキタ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
角ドライブ(sq)19mm
寸法L3(mm)52
エアホース マキタエアホースマキタ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
長さ(m)20
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4200電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
ML702用豆球セット マキタML702用豆球セットマキタ(1件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
適合充電式懐中電灯(ML702)定格電圧(V)7.2定格電流(A)0.55電球形状豆球
7.5m高圧ホース マキタ7.5m高圧ホースマキタ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
長さ(m)7.5適合MHW720
充電式蛍光灯(ML144)用 蛍光管 マキタ充電式蛍光灯(ML144)用 蛍光管マキタ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合ML184
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
卓上マルノコ マキタ卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
対応材質木工用電源(V)単相100コード長さ(m)5
オービタルサンダ マキタオービタルサンダマキタ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
回転数(min-1[r.p.m])6000ペーパー寸法(mm)115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ)パッド寸法(mm)115×229電源(V)単相100電流(A)6消費電力(W)570コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)3.5付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)3
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
電源(V)単相100
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途石材・プラスチックベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)適合9031 ベルトサンダ砥粒CC
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])8.3[500]ベルト幅W×長さL(mm)100×610ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)610電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1200コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)353付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付質量(kg)5.9
パッド165 マキタパッド165マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可能(マジック式)
適合PV7001C
充電式スプリットモータ(本体のみ) マキタ充電式スプリットモータ(本体のみ)マキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
用途※18V本体のみ仕様
スポンジ内材50mm マキタスポンジ内材50mmマキタ
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
+ビット2-122L(5入) マキタ+ビット2-122L(5入)マキタ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
チェーン刃80TXL-51 マキタチェーン刃80TXL-51マキタ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
チェーン刃80TXL-70 マキタチェーン刃80TXL-70マキタ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ストレートビット6X20 マキタストレートビット6X20マキタ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷