41ページ目:

4,010件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7用ピン19 マキタ12.7用ピン19マキタ
149税込164
1個
7日以内出荷
DCメタル185-45一般金工 マキタDCメタル185-45一般金工マキタ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20
ナイロンコード付きスプール マキタナイロンコード付きスプールマキタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
雨どいノズルセット品 マキタ雨どいノズルセット品マキタ
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
全長(m)約3
回転ブラシカバー マキタ回転ブラシカバーマキタ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
位置指示シート セット品 マキタ位置指示シート セット品マキタ
999税込1,099
1個
当日出荷
長尺定規1000 マキタ長尺定規1000マキタ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
簡単&高精度、快適に長尺切断!
長さ(mm)1000
ボックスレンチ17 マキタボックスレンチ17マキタ(2件のレビュー)
71税込78特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
バックジョイント マキタバックジョイントマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
木屑、粉じんの搬送に。
充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ充電式マグネットライト(40Vmax仕様)マキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
充電式マグネットライト(40Vmax)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)強:1,750中:1,150弱:700光束(Lm)強:1,200中:800弱:500関連資料※リーフレット内の価格は当時の情報です(2.09MB)
28ミリ充電式ハンマドリル マキタ28ミリ充電式ハンマドリルマキタ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に集じんシステムでクリーンな作業◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニングダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ◆クラストップの低振動「AVT」ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」◆3モード切替1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)◆その他特長・定回転制御・ブレーキ付・正逆転切替レバー
付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)関連資料(4.4MB)
充電式ドライクリーナ VC866DZ マキタ充電式ドライクリーナ VC866DZマキタ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
吸込仕事率アップ+低騒音の乾式掃除機
長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)7.6高さ(mm)368電源(V)直流 18+18→36吸込仕事率(W)90/30集塵容量(L)8風量(m3/min)1.9真空度(kPa)10運転音(dB)(A)56/49
充電式集じん機 粉塵専用 マキタ充電式集じん機 粉塵専用マキタ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
吸込仕事率アップ+低騒音
長さ(mm)366幅(mm)334質量(kg)8.5高さ(mm)421電源(V)直流 18+18→36吸込仕事率(W)75/25集塵容量(L)15風量(m3/min)1.3真空度(kPa)11運転音(dB)(A)59/51
新アースオーガビット ショートΦ100 マキタ新アースオーガビット ショートΦ100マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)100
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZマキタ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モードトリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250関連資料(4.65MB)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
草刈安定板 マキタ草刈安定板マキタ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。関連資料(1.71MB)グリーン購入法適合
DCチップソーシリーズ マキタDCチップソーシリーズマキタ
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷
省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様・低振動モデルDCホワイトチップソー低振動+鋭い切れ味・バリューモデルDC軽快チップソー鋭い切れ味
用途適用モデル 充電式草刈機 全種類(チップソー標準付属タイプ)エンジン式刈払機にも対応。刃数32品番A-78689タイプDC軽快、鋭い切れ味外径(mm)230関連資料(2.87MB)グリーン購入法適合
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5関連資料(4.34MB)1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
40V 充電式オービタルサンダ マキタ40V 充電式オービタルサンダマキタ
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
(KS003G/004G用)ダストカバーアッセンブリ マキタ(KS003G/004G用)ダストカバーアッセンブリマキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
関連資料(4.34MB)
カンナ刃136(2入) マキタカンナ刃136(2入)マキタ
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
ブレード380 マキタブレード380マキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
樹脂用ストレートビット6X6 マキタ樹脂用ストレートビット6X6マキタ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
正配列レーザーブレード105 マキタ正配列レーザーブレード105マキタ
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
集じんシステムDX12 マキタ集じんシステムDX12マキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
水用フィルタ マキタ水用フィルタマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
除草ノズル マキタ除草ノズルマキタ
799税込879
1個
5日以内出荷
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
フランジレスチップソー マキタフランジレスチップソーマキタ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
高圧中間ジョイント マキタ高圧中間ジョイントマキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ワイパノズル マキタワイパノズルマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
切断砥石ホイールカバー150B マキタ切断砥石ホイールカバー150Bマキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ショートスケーリング マキタショートスケーリングマキタ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合SDSプラスシャンク専用
ペーパー225#120(10枚 マキタペーパー225#120(10枚マキタ
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
ロングジョイント300 マキタロングジョイント300マキタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
関連資料(1.35MB)
スリムツイストビット(3入) マキタスリムツイストビット(3入)マキタ
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
関連資料(1.21MB)
バッテリチェッカBTC04 マキタバッテリチェッカBTC04マキタ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
予約販売
ナイロンパッド ソフトA120 マキタナイロンパッド ソフトA120マキタ
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
ナイロンパッド ソフトA180 マキタナイロンパッド ソフトA180マキタ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロンパッド ハードA120 マキタナイロンパッド ハードA120マキタ
2,998税込3,298
1枚