絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,982件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上釘 マキタ仕上釘マキタ
1,098税込1,208
1箱(3000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピンネイル マキタピンネイルマキタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(3000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など型番CB-154部品番号181047-4
充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ充電式マグネットライト(18V仕様)マキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
充電式マグネットライト(18V)◆強力マグネット付で自在に照らす建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ[本機寸法(mm)]ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284◆折りたたみ式回転ライトヘッド多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)バイス 部品番号:A-58132バイス用アダプタ 部品番号:A-00217※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)・スロー点灯(ソフトスタート)・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500関連資料(2.09MB)
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタセット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)177電圧(V)直流36吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト連続使用時間(分)パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36集塵方式サイクロン一体型充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025関連資料(6.4MB)商品タイプ本体+バッテリー
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型マキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276タイプ本体のみ電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブ(mm)12.7角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
クロスフィルタ マキタクロスフィルタマキタ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
乾湿両用の万能タイプ。
カフス マキタカフスマキタ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホース先端の口径変更用
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
スポンジ蓋セット品 マキタスポンジ蓋セット品マキタ(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)マキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷
使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)マキタ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)関連資料メーカーチラシ(3.2MB)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
ジョイント22-38 マキタジョイント22-38マキタ(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
355ミリ切断機 マキタ355ミリ切断機マキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
充電式ハンドグラインダ マキタ充電式ハンドグラインダマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
砥石軸(mm)(最大)8質量(kg)1.9(バッテリー含む)
ダストパック マキタダストパックマキタ(8件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
不織布のため繰り返し使えます。
適合4093D、4076D、4073D、4072D、CL072D、CL102D、CL105D、CL107FD、CL142FD、CL182FD、CL103DX
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
549税込604
1個
3日以内出荷
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。新形状仕様で簡単取付。
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E関連資料(3.66MB)商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
シャフトコンプリート マキタシャフトコンプリートマキタ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電式ワークライト マキタ充電式ワークライトマキタ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
照度(Lx)全面点灯:240、横面点灯:190、上面点灯:190関連資料(2.28MB)
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ握りやすい細径ボディ高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7514全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
充電式カクハン機 マキタ充電式カクハン機マキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
国内初の充電式かくはん機
関連資料(5.1MB)
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(19件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
パワーソースキットSH1 マキタパワーソースキットSH1マキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)高粘度材料の攪拌に!樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550羽根径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)質量(kg)3.7トラスコ品番416-6621
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(11件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])10000~30000付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
ノズルアッセンブリ マキタノズルアッセンブリマキタ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
充電式エアダスタ マキタ充電式エアダスタマキタ
48,980税込53,878
1台
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮真空度(kPa)10.3(最大)風速(m/s)200(最大)、163(平均)風圧(kPa)29.7(最大)最大風量(m3/min)1.1電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリーリチウムイオン(BL4025)充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタCタイプトリガー式
充電式ブロア UB186 マキタ充電式ブロア UB186マキタ(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に質量(kg)1.8(バッテリ装着時)長さ(mm)861幅(mm)156高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080マキタ(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8質量(kg)6.7作業量(目安)(標準/静音)15分/34分吸込全揚程(m)最高1吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
6.5mm高速ドリル マキタ6.5mm高速ドリルマキタ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグセット内容本体のみ長さ(mm)365幅(mm)138質量(kg)約2(バッテリー装着時)高さ(mm)202電源(V)直流18電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830B関連資料(3.5MB)商品タイプ本体のみ
集じん機(粉じん用) マキタ集じん機(粉じん用)マキタ(5件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]