65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm