12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイディングボードの切断に。ホースとコードが引っ掛からず作業はスムーズ。 マキタ集じん機のパイプ立てに差込んで使用します。
適合(ホース長さ)5m、(コード長さ)5m 適合機種438(P)、439(P)、432、433、434、435(P)、436(P)、436X(P)、437 質量(kg)2.7 アーム長さ(cm)96 高さ(m)1.5~2
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] ステープル装填数100本 ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25 使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151 付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(g)1.8 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) ステープル装填数1連:84/79、最大103 騒音レベル(dB(A))81※目安 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)25~50 関連資料(3.4MB)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302 使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数100本
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) ステープル装填数1連:84/79、最大103 騒音レベル(dB(A))81※目安 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)25~50 関連資料(3.4MB)
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kg。メーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4 質量(kg)2.3 本体寸法(mm)278×125×304 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75 釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200 関連資料(7.58MB)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディ。ハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kg。メーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ。先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力。エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)。握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4 質量(kg)2.4 本体寸法(mm)278×125×326 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品) 釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200 関連資料(7.58MB)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷