4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに 有効深さ(mm)最大12 適合板厚(mm)1.6 ピッチ(山数/inch)8山 センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス) 胴幅(mm)0.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 切断能力(mm)軟鋼板1.6 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])1900 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷