「アース 棒」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
刃形ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板20
切断能力(mm)軟銅板10
振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
関連キーワード