「エアコン配管2分3分」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18
付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア
質量(kg)3.5(バッテリ含む)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)約60分(1充電あたり)
ポンプ1段式ロータリー
充電時間(分)約55
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
関連キーワード