2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分])3000 付属品6.5以上 エアプラグ20PM型 チゼル口径(Φmm)10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2)9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリ、タイル、コーキング、塗装はがしに!
質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 全長(mm)122 チゼル口径(Φmm)10.2 打撃数(min-1[回/分])3600 エアプラグ20PM型 付属品フラットチゼル、ポイントチゼル 接続口常圧用カプラ
1台
39,980 税込43,978
当日出荷