適合機種金属屋根用エア釘打AN601R
材質鉄
種類リング
頭径(Φmm)8.0
胴径(Φmm)2.87
頭径8mmの大頭釘が打てる!。横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替
付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2.4
使用ホース内径(Φmm)8.0以上
使用釘(mm)吊り子ネイル(逆巻き):38~65
釘装てん数(本)150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード