「エアーダスター オリエンテック」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
タイプトリガー式
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
最大風量(m3/min)1.1
真空度(kPa)10.3(最大)
風圧(kPa)29.7(最大)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
関連キーワード