4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

A-78069 除草アタッチメント マキタ 動画あり
マキタ除草アタッチメント
エコ商品
根こそぎ除草スイングブレードで薬剤や回転刃の使用できない場所の除草作業に。畑や植栽周りを根こそぎ除草除草剤の使用できない農地や植木まわりの整備に最適。低振動カウンターウェイト搭載ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。カウンターウェイト搭載、ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。ブレード角度調整[3段階]。下り勾配では手前側25度に、平地では0度に、上り勾配では奥側25度に。ブレードが除草面と垂直に近い角度だと作業がしやすくなります。
付属品除草ブレード220、ブレードカバー、六角棒スパナ 質量(kg)2.8 関連資料(2.92MB) グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工 バッテリー電圧(V)10.8 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 バッテリーリチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)