「ガス式 ヒートガン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に
付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル
質量(kg)1.3
温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255
連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)
風量(L/min)風量1:120、風量2:200
ノズル径(Φmm)34.5(取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード