サンダポリッシャマキタ(1件のレビュー)当日出荷
不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。
ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。
パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。
スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])0~3200能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)全長(mm)431本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ質量(kg)3.3トラスコ品番485-8573