ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
バッテリーリチウムイオン
付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
充電時間(分)約55
バッテリーリチウムイオン
付属品石こうボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3、バッテリ(BL1860B)×2本、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(バッテリ含む)
作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約444m、(厚さ9.5mm×2枚)約292m
質量(kg)1.9(バッテリ含む)
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
優れたバランス+安定した直線切断。
小さくても余裕の作業量。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)4
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
充電時間(分)約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)
作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
充電時間(分)約55
バッテリーリチウムイオン
付属品石こうボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3、バッテリ(BL1460B)×2本、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×79×290(バッテリ含む)
作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約432m、(厚さ9.5mm×2枚)約259m
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
関連キーワード