「シャーレ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト
長さ(mm)296
幅(mm)130
質量(kg)7.1
高さ(mm)377
締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)804
作業量(目安)ボルト径M22:約380本
アズワン品番64-8774-75
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
トルシア形高力ボルトの一次締めに!
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
締付け能力M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])120
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.1(スリーブなし)
電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。
コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。
マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値)
ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD
長さ(mm)296
幅(mm)130
質量(kg)7.1
高さ(mm)377
締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20
締付トルク(N・m)804
バッテリー容量(Ah)6
作業量(目安)ボルト径M22:約380本
充電時間(分)約55(2本同時)
アズワン品番64-8774-84
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
高トルク締付け&優れた耐久性
用途トルシア形M20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]
締付け能力M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])17
電源(V)単相100/200
電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁、なめり防止機構付
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)7.4
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
締付け能力M16、M20、M22、M24
回転数(min-1[r.p.m])120
電源(V)単相100/200
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.1(スリーブなし)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
用途M22専用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
締付け能力M22
回転数(min-1[r.p.m])31
電源(V)単相100/200
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、電子制御
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.6(スリーブなし)
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、22用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]
締付け能力M16、M20、M22
回転数(min-1[r.p.m])18
電源(V)単相100/200
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、なめり防止機構付
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]
締付け能力M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])26
電流(A)14(単相100)、7(単相200)
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、なめり防止機構付
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)4.3
ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]
締付け能力M16、M20
回転数(min-1[r.p.m])26
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁
付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース
質量(kg)5.0(スリーブなし)
関連キーワード