「ジスク 切断」の検索結果

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番422-7506 全長(mm)262 タイプ高速型 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W)720 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118 適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA 作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 長さ(mm)317 幅(mm)118 高さ(mm)118 電圧(V)18 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36 全長(mm)356 消費電力(W)1050 最大出力(W)1100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号322
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に 仕様二重絶縁、集塵機接続可能 付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1 全長(mm)258 消費電力(W)720 最大出力(W)800 砥石寸法(mm)100 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)325 消費電力(W)1400 最大出力(W)1800 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)66 カーボンブラシ呼び番号318
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18 研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.4(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm)362 種別パドルスイッチタイプ 作業量(目安)約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg)2.3(バッテリ含む)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 動画あり
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)117 質量(kg)2.6(BL4025装着時) 高さ(mm)151 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])8500 適合バッテリーA-69939,A-69923 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)117 質量(kg)3.0(BL4040装着時) 高さ(mm)164 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石径(Φmm)125 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類スライドスイッチ 質量(kg)3.2(BL4040装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169 長さ(mm)418 幅(mm)140 高さ(mm)169 電圧(V)直流36(40Vmax)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に 粒度A46P 適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種 砥石寸法(Φmm)外径105
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)117 質量(kg)2.7(BL4025装着時) 高さ(mm)151 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ 動画あり
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)140 質量(kg)2.8(BL4025装着時) 高さ(mm)156 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類スライドスイッチ
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)117 質量(kg)3.0(BL4040装着時) 高さ(mm)164 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164 砥石径(Φmm)100 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418 幅(mm)140 質量(kg)3.2(BL4040装着時) 高さ(mm)169 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])3000~8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391 幅(mm)140 質量(kg)2.8(BL4025装着時) 高さ(mm)156 電圧(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156 砥石径(Φmm)125 バッテリー容量(Ah)2.5/4.0 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) 砥石取付穴径(Φmm)22 回転数(min-1[回/分])8500 スイッチ種類パドルスイッチ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合100mm各種ディスクグラインダ 穴径(Φmm)15 外径×内径(Φmm)100×15
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合100mm各種ディスクグラインダ 粒度C40 タイプC 穴径(Φmm)15 形式C40 外径×内径(Φmm)100×15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

薄型&波型で切断抵抗が少なく硬質タイルの切断に最適。
高さ(mm)5 適合材硬質タイル
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターまで入ったコの字型の凹凸がスムーズな切れ味を実現!
高さ(mm)7
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A) 高さ(mm)7 適合材石材
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
内径(Φmm)22
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

街中や公共施設、建物が密集し騒音が気になる場所での作業に。ハイクオリティをベースに振動を吸収する2枚重ねの台金を採用。
厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)25.4 高さ(mm)7.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)22 リング内径(Φmm)20 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC 高さ(mm)7 適合材石材
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

安田、三州、石州等の切断もこなす。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)22 リング内径(Φmm)20 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC 高さ(mm)5 適合材
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種 高さ(mm)6.5 適合材石材
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)22 リング内径(Φmm)20 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種 高さ(mm)6.5 適合材石材
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

V溝に比べ補修面積を広く取れます。
外径(Φmm)86 厚さ(mm)10 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種 高さ(mm)7
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートクラックの補修工事用。クラックに沿って割れ目を広げ、充填材を流し込みやすくします。
外径(Φmm)92 厚さ(mm)10 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種 高さ(mm)10 適合材コンクリート
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷