カテゴリ

  • 家電(11)
    • スピーカー(4)
  • 電動工具(5)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(4)
  • サンワダイレクト(110)
  • アークヒル(10)
  • 東京コーン紙製作所(トップトーン)(4)
  • サンワサプライ(140)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • オーム電機(91)
  • CICONIA(23)
  • BRAITH(ブレイス)(8)
  • タイムリー(2)
  • ミツビシ(553)
  • MAZDA(マツダ)(494)
  • トヨタ(476)
  • JAPANNEXT(287)
  • TOA(280)
  • RS PRO(167)
  • スバル(153)
  • エレコム(148)
  • ニッサン(135)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スピ-カ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
99,800税込109,780
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
40Vmax対応充電式ラジオリチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
レシプロブレードBIBlue マキタレシプロブレードBIBlueマキタ
2,498税込2,748
1パック
当日出荷から7日以内出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード関連資料(1.58MB)グリーン購入法適合
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
質量(kg)3.8スピーカー【 ウーハー(低音用)】140.8mm、【ツィータ(高音用)】40mm、【パッシブラジエータ2個】100.7mm
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。
関連資料(1.9MB)BluetoothVer5.0スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36入力端子AUX IN(Φ3.5mm)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)質量(kg)2.7(バッテリー含む)付属品ACアダプタ対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCPオーディオコーデックSBC通信距離(m)10(最大30)送信出力Class2出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1端子形状USB電源端子:USB Aタイプ
充電機能付充電式ラジオ マキタ充電機能付充電式ラジオマキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
マキタバッテリが充電できるラジオ
付属品ACアダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×185×427(ハンドルを起こした時)、268×185×305(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN 1 / AUX IN 2(Φ3.5mm)スピーカー89mm(8Ω)×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:ロッドアンテナ、AM:フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプマキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ USB接続タイプ マキタ充電式ラジオ USB接続タイプマキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ シンプルタイプ マキタ充電式ラジオ シンプルタイプマキタ(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
充電式ラジオ付テレビ マキタ充電式ラジオ付テレビマキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個
充電式スピーカー マキタ充電式スピーカーマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!USB機器充電可能防じん・防水性能 IP64ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
18ミリハンマドリル マキタ18ミリハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100消費電力(W)470電流(A)5.0回転数(min-1[r.p.m])0~2100穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 木工24長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710kスピーカーΦ36mm(16Ω)×2個連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリーリチウムイオン電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)ラジオ最大出力2W×2個質量(kg)0.35(バッテリ除く)
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
インパクトドライバ(100V) マキタインパクトドライバ(100V)マキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65質量(kg)1.7
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!見やすい液晶ディスプレイ!収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629kスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンアンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー入力端子AUX IN適合バッテリーA-48692質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり)カーボンブラシ呼び番号440
スピーカーカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら