56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり) 充電時間(分)50 仕様LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.1 適合バッテリーA-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 ストローク(mm)32 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相 100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ485 付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg)4.4 トラスコ品番422-7841
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30 質量(kg)3.3 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ストローク(mm)22 質量(kg)2.5※バッテリ含む 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182 機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト 切断能力(mm)パイプ外径130 切断能力(mm)木材厚さ255 ストローク数(min-1[回/分])3100 関連資料(2.03MB) (2.03MB) 1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ストローク(mm)20 切断能力(mm)パイプ外径130 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)直流18 関連資料(1.32MB)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き ストローク(mm)22 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3100 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電) 関連資料(2.03MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

用途鉄工・プラスチック 適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T) 全長(mm)170 能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可) 切断能力(mm)非鉄金属6 切断能力(mm)鋼板6 山数18 型番BIM22 切断能力(mm)プラスチック15
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷

1台
27,980 税込30,778
当日出荷


ミドルクラスレシプロソー 縦クランクで高能率 高耐久 工具レスブレード交換
ストローク(mm)32 質量(kg)3.8 電源(V)AC100 消費電力(W)1250 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6 切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) バッテリーリチウムイオンバッテリー
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40Vmax 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)40 関連資料(5.57MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。
用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適 適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D 厚さ(mm)1.5 適合切断材断熱材
1箱(2個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース 質量(kg)3.7(バッテリ含) バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 ストローク数(min-1)3000 ストローク幅(mm)32 関連資料(2.83MB)
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
欠品中

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

JR001GRDX 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造 付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース 質量(kg)4.2(バッテリ含) 電圧(V)40 関連資料(4.85MB)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き ストローク(mm)13 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(1.11MB)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 切断能力(mm)パイプ50 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン 付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(mm)376 変速段数無段 作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
12,980 税込14,278
欠品中

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

有効長(mm)75 全長(mm)100 適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D 1インチ当たり山数3
1箱(3個)
3,498 税込3,848
当日出荷

1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0~3300 ストローク(mm)13 充電時間(分)約50 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146 作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷


1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷