「セバーソーブレード」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
用途鉄工・プラスチック
適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)
全長(mm)170
能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)
切断能力(mm)非鉄金属6
切断能力(mm)鋼板6
山数18
型番BIM22
切断能力(mm)プラスチック15
1パック(5本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
有効長(mm)75
全長(mm)100
適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D
1インチ当たり山数3
1箱(3個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード
関連資料(1.58MB)
グリーン購入法適合
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい!
レシプロソー用 ナイフ刃。
用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適
適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D
厚さ(mm)1.5
適合切断材断熱材
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
ストローク(mm)22
質量(kg)2.5※バッテリ含む
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182
機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])3100
関連資料(2.03MB) (2.03MB)
1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)32
質量(kg)3.8
電源(V)AC100
消費電力(W)1250
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に
パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ストローク(mm)20
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)直流18
関連資料(1.32MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6
切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に
(パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)パイプ50
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)22(目安)
バッテリーリチウムイオン
付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)376
変速段数無段
作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
切断能力(mm)パイプ25.4
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~4800
ストローク(mm)14
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相100
電流(A)3.6
消費電力(W)340
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.5
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
充電時間(分)約50
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146
作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)1.1(バッテリ含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
充電式レシプロソー。40Vmax仕様チェーンバイス式。◆チェーンバイスレシプロソー登場。チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ。◆クラス最速の切断スピード※1。ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5。◆材料に簡単固定。チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定。◆仮保持が可能、。チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断。◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適。◆1充電作業量(目安)/切断※。鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)。鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)。鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)。ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)。※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能。チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)。部品番号:A-00348。◆材料に合わせてストローク数を調整可能。◆ブレードクランプを簡単交換。補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能。◆防水保護等級IPX6。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)。・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプ。BIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]。主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管。・ストレートブレードタイプ。BIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]。主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管。◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプ。DIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]。主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4
ストローク(mm)26
質量(kg)4.5
電源(V)直流36(40max)
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本機:583×103×152
関連資料(3.19MB)
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ