カテゴリ

  • 研磨材(28)
  • 電動工具(18)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(7)
  • SK11(30)
  • エスコ(24)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(19)
  • 三京ダイヤモンド工業(12)
  • モトユキ(12)
  • ノートン(サンゴバン)(9)
  • RS PRO(9)
  • E-Value(8)
  • ニューレジストン(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(7)
  • サンピース(7)
  • EARTH MAN(6)
  • イチグチ(6)
  • トーケン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • サンフレックス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ディスクグラインダー 切断用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタバッテリBL1890【高容量9,0Ah】マキタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ残容量表示(緑4灯表示)付特長・大容量で1充電作業量アップ既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
電圧(V)18バッテリー容量(Ah)9
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類パドルスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類パドルスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石径(Φmm)125砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ質量(kg)3.2(BL4040装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169長さ(mm)418幅(mm)140高さ(mm)169電圧(V)直流36(40Vmax)
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
76,980税込84,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×140×156砥石径(Φmm)125バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類スライドスイッチ
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500適合バッテリーA-69939,A-69923スイッチ種類スライドスイッチ
100ミリディスクグラインダ マキタ100ミリディスクグラインダマキタ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に仕様二重絶縁、集塵機接続可能付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18研削砥石寸法(mm)(外径)125研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)362種別パドルスイッチタイプ作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)362種別パドルスイッチタイプ作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
薄型溶着ダイヤ マキタ薄型溶着ダイヤマキタ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)1.3高さ(mm)-
塩ビ切断・面取りダイヤモンドホイール マキタ塩ビ切断・面取りダイヤモンドホイールマキタ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.6適合カッター-
正配列レーザーブレード薄刃 マキタ正配列レーザーブレード薄刃マキタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)1.8
正配列レーザーブレード マキタ正配列レーザーブレードマキタ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
自在マルチディスク マキタ自在マルチディスクマキタ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合100mm各種ディスクグラインダ穴径(Φmm)15外径×内径(Φmm)100×15
自在マルチディスクコンクリート マキタ自在マルチディスクコンクリートマキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合100mm各種ディスクグラインダ粒度C40タイプC穴径(Φmm)15形式C40外径×内径(Φmm)100×15
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上 微振動を吸収し、振動抑制! 再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)325消費電力(W)1400最大出力(W)1800研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)66カーボンブラシ呼び番号318
切断砥石105A46P(10入) マキタ切断砥石105A46P(10入)マキタ
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に粒度A46P適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種砥石寸法(Φmm)外径105
ダイヤ石材用125フラット マキタダイヤ石材用125フラットマキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125厚さ(mm)2.2内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC高さ(mm)7適合材石材
ダイヤU86U溝型 マキタダイヤU86U溝型マキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
V溝に比べ補修面積を広く取れます。
外径(Φmm)86厚さ(mm)10内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)7
ダイヤ92V溝型 マキタダイヤ92V溝型マキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
コンクリートクラックの補修工事用。クラックに沿って割れ目を広げ、充填材を流し込みやすくします。
外径(Φmm)92厚さ(mm)10内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)10適合材コンクリート
ダイヤ106金属溶着 マキタダイヤ106金属溶着マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
外径(Φmm)106厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)3適合材各種硬質材
ダイヤ105石材用フラット マキタダイヤ105石材用フラットマキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)高さ(mm)7適合材石材
ダイヤ105石材用オフセット マキタダイヤ105石材用オフセットマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)6.5適合材石材
ダイヤ 瓦用 マキタダイヤ 瓦用マキタ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
安田、三州、石州等の切断もこなす。
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.3内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)高さ(mm)5適合材
ダイヤ 平S字型 マキタダイヤ 平S字型マキタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
内径(Φmm)22
ダイヤキッチンP仕上 マキタダイヤキッチンP仕上マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)1.6リング内径(Φmm)15高さ(mm)3
ダイヤ 波型ベーシック マキタダイヤ 波型ベーシックマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
センターまで入ったコの字型の凹凸がスムーズな切れ味を実現!
高さ(mm)7
ダイヤ 波型セグメント マキタダイヤ 波型セグメントマキタ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
波型の特長にセグメントの特長をプラス。
厚さ(mm)1.9高さ(mm)7
ダイヤ ハイクオリティー マキタダイヤ ハイクオリティーマキタ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
ダイヤ スーパースリム マキタダイヤ スーパースリムマキタ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
薄型&波型で切断抵抗が少なく硬質タイルの切断に最適。
高さ(mm)5適合材硬質タイル
ダイヤ 波型 マキタダイヤ 波型マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの切断に。セグメントスリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上りも良好。粉じんの排出は側面のコの字型凹凸ダイヤ層の溝によりスムーズ。
ダイヤ セグメント マキタダイヤ セグメントマキタ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)マキタ(27件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118電圧(V)18砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464,A-60442
100mmディスクグラインダ マキタ100mmディスクグラインダマキタ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20消費電力(W)720研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号461
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら