優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番422-7506
全長(mm)262
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
高耐久&ハイパワーモータ。握りやすい細径ボディ。高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
トラスコ品番422-7514
全長(mm)262
タイプ低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)720
最大出力(W)880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ
高率的な冷却構造
握りやすい細径ボディ
スーパースリム
スーパーフランジ
強力型
軽量タイプ
集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
全長(mm)262
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)
全長(mm)262
タイプ低速高トルク
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
優れた使用感&作業能率!
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)
全長(mm)265
タイプ高速型
消費電力(W)670
最大出力(W)700
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)57
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
電子制御で安定作業&パワフル研削!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)390
消費電力(W)1430
最大出力(W)2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)80
カーボンブラシ呼び番号253
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ!
高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35・グリップ
トラスコ品番422-7522
全長(mm)262
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
低振動な新スーパージョイントシステム搭載!
C形板バネが回転方向の振動を吸収。
【低振動】振動値約20%低減。
【高耐久】耐久性約60%向上。
モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。
負荷の高い金工作業に最適。
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)450
消費電力(W)1430
最大出力(W)2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ
トラスコ品番422-7662
全長(mm)453
消費電力(W)1430
最大出力(W)2600/3000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)80
カーボンブラシ呼び番号210
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
細径Φ56mm&ハイパワー!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)281
消費電力(W)1010
最大出力(W)1400
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ。「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)。高耐久&ハイパワーモータ。「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)。ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)約57
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
15度のボディ角度で天井、壁面の研削作業が快適!
二重絶縁で安心です。
高耐久&ハイパワーモータ搭載
高効率な冷却構造 握りやすい細径スリムボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
全長(mm)258
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付)
細径ボディΦ56mm。
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付
付属品グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36
全長(mm)262
タイプ低速高トルク、ブレーキ付
消費電力(W)720
最大出力(W)880
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36
全長(mm)356
消費電力(W)1050
最大出力(W)1100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号322
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上
微振動を吸収し、振動抑制!
再起動防止機能、電子制御搭載
仕様二重絶縁、電子制御
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)325
消費電力(W)1400
最大出力(W)1800
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)66
カーボンブラシ呼び番号318
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.3(バッテリ含)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])8500
刃径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。
大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。
スリムなハウジング形状とリブ。
切削ギア採用により、耐久性が向上しました。
用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に
仕様二重絶縁、集塵機接続可能
付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1
全長(mm)258
消費電力(W)720
最大出力(W)800
砥石寸法(mm)100
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
電子制御で「過負荷保護機能付」&衝撃緩和システムでスムーズ作業!
カーボンブラシ呼び番号318
安全性を徹底追及
パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
厚さ(mm)4(取り付け可能砥石厚さ)
外径(mm)100(砥石外径)
内径(mm)15(砥石内径)
消費電力(W)720
最大出力(W)880
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
安全性を徹底追及
パドルスイッチ、ブレーキ付、キックバック低減機能、再起動防止付、ソフトスタート、グリップ付
厚さ(mm)6(取り付け可能砥石厚さ)
消費電力(W)720
最大出力(W)880
外径(mm)125(砥石外径)
内径(mm)22(砥石内径)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
シングル絶縁の125mm タイプ!
仕様スーパーフランジ、集じん機に接続可能
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、グリップ
タイプ低速高トルク
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。
「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。
優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。
砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36
全長(mm)356
消費電力(W)1050
最大出力(W)1100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号322
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ・サイドグリップ
長さ(mm)349
幅(mm)140
質量(kg)2.7
高さ(mm)129
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
最大出力(W)1800
コード長さ(m)2.5
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ6(3~6)
砥石寸法(Φmm)穴径22
回転数(min-1[回/分])2800~10500
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
長さ(mm)362
幅(mm)133
高さ(mm)117
電圧(V)14.4
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
研削砥石寸法(mm)(外径)125
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
電圧(V)DC18
回転数(min-1[r.p.m])3000~8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ本体+バッテリセット
回転数(min-1[r.p.m])9000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0
砥石取付穴径(Φmm)22.23
関連資料(1.5MB)
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)125
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)
電源(V)直流18
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376
幅(mm)140
質量(kg)2.6(バッテリー含む)
高さ(mm)147
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)
砥石取付穴径(Φmm)22
関連資料(0.9MB)
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
電源(V)直流36(40max)
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
関連資料(4.38MB)
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石取付穴径(Φmm)22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
長さ(mm)376
幅(mm)117
高さ(mm)147
砥石径(Φmm)100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ