ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)199
仕様二重絶縁
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本
質量(kg)1.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-76
電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000
チャック孔径(Φmm)6
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)204
仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御
付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本
質量(kg)1.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
関連キーワード