斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])2200
最小切断半径(mm)内:45 外:50
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)260
高さ(mm)177
仕様二重絶縁
付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32
質量(kg)1.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パワフル710W。
中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5
切断能力(mm)軟鋼板3.2
切断能力(mm)アルミ板3.5
ストローク数(min-1[回/分])1300
最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)225
付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)
質量(kg)3.4
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
切断能力(mm)軟鋼板1.6
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])1900
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)アルミニウム2.5
適合ニブラ JN1601
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード