3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)125 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 ) 付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9) 電源(V)直流18 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):〈DRG〉 約16.8m
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
回転数(min-1[回/分])0~約10000 ねじ締め能力(mm) 木ねじ150 仕様無段変速、正逆転両用 付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース 質量(kg)1.1 使用ホース内径(Φmm)6.0以上 エアプラグ高圧用型 ビット挿入寸法(mm)6.35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷