4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BO005CGZ 40V 充電式オービタルサンダ マキタ 動画あり
質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 パッド寸法(mm)80×130 ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130 振動3軸合成値(m/s2)2.6 1充電当たりの作業量43分
1台
29,980 税込32,978
欠品中

バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。 付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240 質量(kg)1 電源(V)直流36(40Vmax) 回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228 連続動作時間(1充電)約36分 振動3軸合成値(m/s2)3.1
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷