7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)単相100 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別乾湿両用 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾湿両用の万能タイプ
適合本体乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437粉じん用:491(P)・431・408(P)下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P) 品名集じん機用ノズル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル 適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P) 長さ(m)5.0 ホース内径(Φmm)38
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用 付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m) 型式乾湿両用 消費電力(W)1050(AC) 到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0 バッテリーリチウムイオン 最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6 運転音(dB)(DC)58、(AC)66 バッテリー電圧(V)36(18×2本) 吸水量(L)6
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に 吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45 集塵容量(L)2 付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚) 長さ(mm)230 幅(mm)152 質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時) 高さ(mm)373 電源(V)36(直流18+18) 電圧(V)36(直流18+18) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)パワフル:69、標準:65 作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時) 真空度(kPa)(最大)11
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

集塵容量大幅アップ!
付属品ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚) 長さ(mm)297 幅(mm)174 質量(kg)6.7(バッテリー含む) 高さ(mm)523 電源(V)直流36(18+18) 吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45 集塵容量(L)6 連続使用時間(分)パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時 最大風量(m3/min)1.8 集塵機真空度(kPa)(最大)11.0 運転音(dB)パワフル:66、標準:62 集塵方式紙パック式 関連資料(1.5MB) 商品タイプ本体
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷