カテゴリ

  • 電動工具(2,322)
    • 充電工具 本体(501)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(1,415)
    • バッテリー・充電器(96)
    • 電動工具 本体(298)
  • 清掃用品(66)
    • 業務用掃除機(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
    • 冷房用品(9)
  • 農業機械(449)
    • 刈払機(138)
  • 切削工具(334)
    • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(60)
  • 研磨材(323)
  • 作業工具(177)
  • 空圧工具(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 作業服(34)
  • 家電(18)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 洗車・清掃(15)
  • 梱包用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • 安全保護具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 防災用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • エンジン工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 照明(4)
  • 自転車部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(11)
  • ステルスマウント(20)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • SK11(46)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(14)
  • WRAPGRADE(3)
  • MUST TOOL(1)
  • TRUSCO(16)
  • Klauke(4)
  • 修理(256)
  • スバル(129)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(51)
  • 近江精機(33)
  • EARTH MAN(25)
  • ハウスビーエム(20)
  • 関西工具製作所(18)
  • ノーブランド(17)
  • エスコ(11)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(17)
  • 10.8(73)
  • 12(4)
  • 14.4(51)
  • 18(176)
  • 36(80)
  • 40(1)
  • その他(36)
バッテリー容量(Ah)
  • 1(2)
  • 1.3(16)
  • 1.5(40)
  • 2(9)
  • 2.2(1)
  • 2.5(24)
  • 2.6(1)
  • 3(44)
  • 3.0(2)
  • 4(25)
  • 5(13)
  • 6(95)
  • 8(1)
  • 8.0(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • -(2)
充電時間
  • 1時間未満(39)
  • 1~2時間未満(8)
  • 4~5時間未満(1)
  • 30分未満(96)
  • 30~45分未満(61)
  • 45~60分未満(51)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マキタ」の検索結果

4,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
新アースオーガ替刃セットΦ60 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ60マキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
A-79538専用
用途※A-74762には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ50 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ50マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
A-79522専用
用途※A-74756には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ80 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ80マキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
A-79544専用
用途※A-74778には取付不可。
新アースオーガビット用延長バー マキタ新アースオーガビット用延長バーマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
新アースオーガビットΦ150 マキタ新アースオーガビットΦ150マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)150
新アースオーガビットΦ80 マキタ新アースオーガビットΦ80マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)80
新アースオーガ替刃セットΦ150 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ150マキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
A-79566専用
用途※A-71663には取付不可。
新アースオーガ替刃セットΦ200 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ200マキタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
A-79572専用
用途※A-71679には取付不可。
新アースオーガビット用ピン マキタ新アースオーガビット用ピンマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
新アースオーガビットΦ200 マキタ新アースオーガビットΦ200マキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)200
新アースオーガ替刃セットΦ100 マキタ新アースオーガ替刃セットΦ100マキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
A-79550専用
用途※A-71657には取付不可。
新アースオーガビットΦ50 マキタ新アースオーガビットΦ50マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)50
新アースオーガビットΦ100 マキタ新アースオーガビットΦ100マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット
径(Φmm)100
サイドハンドルセット品(アースオーガ用) マキタサイドハンドルセット品(アースオーガ用)マキタ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用サイドハンドル。ショートビット使用時に便利。
新アースオーガビット ショートΦ200 マキタ新アースオーガビット ショートΦ200マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)200
新アースオーガビット ショートΦ150 マキタ新アースオーガビット ショートΦ150マキタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)150
新アースオーガビット ショートΦ100 マキタ新アースオーガビット ショートΦ100マキタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マキタ充電式アースオーガ用ビット(ショート仕様)
径(Φmm)100
インターナル砥石用アダプタ マキタインターナル砥石用アダプタマキタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
インターナル砥石取付用
適合モデル:GD001G、GD002G、GD800D、GD0800C取付ねじ径(Φmm)砥石:M10取付軸径(Φmm)砥石:6
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
関連資料(2.28MB)
パワーソースキットXGT16 マキタパワーソースキットXGT16マキタ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
BL4080H×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタバッテリBL1890【高容量9,0Ah】マキタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ残容量表示(緑4灯表示)付特長・大容量で1充電作業量アップ既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
電圧(V)18バッテリー容量(Ah)9
バッテリ BL4080H マキタバッテリ BL4080Hマキタ
59,980税込65,978
1個
予約販売
圧倒的パワーを引き出す、「高出力」バッテリ40Vmax8.0Ah
電圧(V)40maxバッテリー容量(Ah)8
充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ) マキタ充電式ヒートガン(40Vmax本体のみ)マキタ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最高温度600℃ & 最大風量200L/min多彩な熱処理加工を迅速にこなす。・40Vmax仕様。・最高温度600℃の強力熱風最高温度はメーカー18V従来機比で50℃アップの600℃。さらに、最大風量※は同じくメーカー18V従来機比で約80%アップの200L/minを実現。さまざまな熱処理加工が効率よく行えます。・コードレスで多彩な熱処理加工を迅速にこなす車のラッピングフィルム貼り、カッティングシートの貼り付け、ホースの接続、熱収縮チューブの加熱収縮作業等が効率よく行えます。・電圧降下時でも温度・風量を維持約1分で最高温度の600℃に到達し、バッテリ電圧降下時でも温度・風量を維持します。・視認性に優れたバックライト付液晶画面・温度調整COOL(送風)と50~600℃の範囲で温度調整可能。温度調整ボタンを短押しすると10℃変わり、長押しすると10℃刻みで連続して切り替わります。・送風機能設定温度をCOOLにする事で加熱されたノズルや材料の冷却ができます。・風量切替4段階で調整が可能。・ノズル簡単取外しノズルクイックリリースを矢印の方向に回すだけで、簡単にノズルを取り外せます。・縦置き可能その他特長フック付LEDライト付
付属品収納プラスチックケース・平面ノズル・ガラス保護ノズル・曲面ノズル・丸ノズル質量(kg)1.7電源(V)直流36(40max)温度(℃)環境温度~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×86×272連続使用時間(分)約14(バッテリBL4040使用時、設定温度600℃、風量4)ノズル取付部Φ34.5mm風量(L/min)【1】120【2】150【3】180【4】200関連資料(6.79MB)
高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ)マキタ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kgメーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(90ミリ)マキタ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kgメーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
集じんパッド(ハンマドリル用) マキタ集じんパッド(ハンマドリル用)マキタ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
コンクリート穴あけ作業時の粉じんを効率的に集じん。集じん機の吸着力でパッドが吸着。・粉じんを効率的に集じんタンク式集じん機(別売品)と接続することで、集じんしながら、その吸引力を用いてパッドがコンクリートに吸着し、効率よく粉じんを回収します。・高い吸着力吸着面をやわらかい材質にしたことにより、凹凸がある場所でも高い吸着力を確保。・吸引力抑制レバー付本体側面のレバーを引くことで、吸引力が下がり、吸着位置の変更も簡単。
適合【マキタ】タンク式集じん機全機種適合サイズ(mm)【ドリル】~52関連資料(0.75MB)
充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ(本体のみ)40Vmaxマキタ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」・様々なシーンの吹き飛ばしに・サッシ取付後の掃除に・現場の清掃に・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.57MB)
充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmaxマキタ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・防滴・防じん「アプト」その他特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ガーデンノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)859×156×230風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)76(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.89MB)
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZKマキタ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替他特長防水保護等級IPX6防滴・防じん「アプト」リング発光LEDライト採用ツールレスサイドハンドル採用ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式吊り下げ用リング付無段変速正逆転切替ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297締付け能力普通ボルト:M27~M45高力ボルト:M20~M33角ドライブsq(mm)25.4最大締付トルク(N・m)2850関連資料(2.79MB)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZマキタ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1150振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZマキタ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モードトリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250関連資料(4.65MB)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
充電式集じん機(本体のみ) マキタ充電式集じん機(本体のみ)マキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)可搬性に優れたコンパクトサイズ標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
用途※40Vmax本体のみ仕様
充電式集じん機(本体のみ) マキタ充電式集じん機(本体のみ)マキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率120W振動音と排気音を抑え低騒音化、69dB(A)可搬性に優れたコンパクトサイズ標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。無線連動集じん対応 工具との接続に最適。工具との接続に最適な5.0mホースを採用。目詰まりを防ぐチリ落とし機構。
用途※40Vmax本体のみ仕様
充電式芝刈機(本体のみ) マキタ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
快適操作でパワフル刈込み刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ充電式パワーカッタ355mm(本体のみ)マキタ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エンジン式を超えた充電式パワーカッタ「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
40Vmax対応充電式ラジオリチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
らく巻きフラットナイロンカッタ マキタらく巻きフラットナイロンカッタマキタ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置から出るので、より深い刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2半分まで差し込んで…2タップ部を回しコードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式関連資料(1.38MB)グリーン購入法適合
草刈安定板 マキタ草刈安定板マキタ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。関連資料(1.71MB)グリーン購入法適合
ポータブル電源PDC01 マキタポータブル電源PDC01マキタ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。
用途対応バッテリBL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/BBL1820B・BL1815N質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132関連資料(4.23MB)グリーン購入法適合
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら