20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む) 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~3200 打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9 連続使用時間(分)約21(1充電当たり) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.9MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.5
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])0~2650 打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V)直流36(40vmax) 振動3軸合成値(m/s2)6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

HM002GZK 充電式ハンマ マキタ 動画あり
クラス最強、充電式ハンマ
付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス 質量(kg)12.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])950~1900 打撃エネルギーJoule(ジュール)20.9/27.5(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V)直流72(80Vmax) 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1)6000~20000 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 全長(mm)283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87 仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg)1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


用途溝つき用 適合機種HK0500・HK1820・HK1820L・HK180D 長さL(mm)200 シャンク形状SDSプラスシャンク 刃先幅寸法(mm)38
1個
2,898 税込3,188
欠品中




1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)