10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS001GRD 充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa)10.3(最大) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 風圧(kPa)29.7(最大) 最大風量(m3/min)1.1 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリーリチウムイオン(BL4025) 充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28 セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC タイプトリガー式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

AS001GZ 充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa)10.3(最大) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 風圧(kPa)29.7(最大) 最大風量(m3/min)1.1 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC タイプトリガー式
1台
20,980 税込23,078
欠品中



パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593 セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L)15 本体寸法(mm)250×370×550H 付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類充電式(バッテリ別売) 電源(V)直流18 商品タイプ本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に 吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 水量(L/min)最大:7【420L/H】 付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン トラスコ品番465-1766 周波数(Hz)50/60 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940 吸込全揚程(m)最高:1 水温(℃)許容:65以下
1台
77,980 税込85,778
当日出荷