ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316
使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)
装填数100本
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285
使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能
装填数100本
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
付属品ケース付き
使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
関連資料(2.58MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×90×242
締付け能力(mm)連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41
回転数(min-1[回/分])0~6000
AC機を超え、さらなる高みへ
圧倒的な低騒音&豊富な作業量
BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m])0~4000
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
色青
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203
締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5
作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本
適合バッテリーリチウムイオン
延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)999~1049
付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック
質量(kg)2.7(ハンドル含む)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah)3
回転数(min-1[r.p.m])4000
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ4
充電時間(分)22
カーボンブラシ呼び番号440
全長(mm)258
作業量(目安)石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
電圧(V)14.4
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)4
連結数50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])4700
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)333
付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)1.7
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4
ねじ長さ(mm)25~41
連結数100本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)10
カーボンブラシ呼び番号408
周波数(Hz)50/60
仕様二重絶縁、正逆転両用
付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック
質量(kg)1.9
長さ(mm)333
幅(mm)83
高さ(mm)247
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
付属品ケース付き
使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能
釘装てん数(本)100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
関連資料(2.58MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック
付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)0.9
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)ポケットネイル:16~32
釘装てん数(本)150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
新開発!プッシュドライバー。
モード切替ボタン+トリガロック。
つながりやすく、押しやすい。
サイレントクラッチ搭載。
「アプト」防滴・防じんの最高峰。
バッテリ残容量表示ランプ。
両頭ビット取付可能。
高輝度LEDライト(残照機能付)。
軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])0~4000
セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック
長さ(mm)205
幅(mm)79
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
高さ(mm)259
電圧(V)18
締付け能力(mm)テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5
作業量(目安)【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000
適合バッテリーリチウムイオン
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)480
コード長さ(m)20
カーボンブラシ呼び番号408
センターハイト(mm)22
全長(mm)272
付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック
質量(kg)1
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレス
トラスコ品番419-1269
種類低騒音、軽量
電流(A)13
回転数(min-1[r.p.m])2000
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]
定格出力(W)1240
運転方式圧力スイッチ式
空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント
馬力(HP)3/4
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
関連キーワード