「マキタ ワイヤ釘」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

マキタワイヤ釘
適合機種AN504、AN504A、AN514、AN502、AN503、AN503SP、AN511、AN513、AN513SP、AN515、AN611 材質ステンレス 長さ(mm)38 種類無地リング 頭径(Φmm)5.0 胴径(Φmm)2.1
1箱(400本×10巻)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1箱(200本×30巻)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

高耐久&軽量
寸法(mm)ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50 質量(kg)1.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18 釘装てん数(本)100 付属品ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35 作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア 仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応 付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302 使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包 付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.0 使用ホース内径(Φmm)5.0以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(g)1.8 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
用途梱包パレット 付属品油さし、セフティゴーグル 質量(kg)3.1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応 付属品ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)3.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応 付属品ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.97 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:25~38 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

用途外装板金 長さ(mm)25 頭径(Φmm)4.5 線径(Φmm)1.83 材質ステンレス 形状リング クロ 型番PKR1825SMクロ 適合釘打機AN301P、AN302P、AN303P
1ケース(188本×40巻)
28,980 税込31,878
3日以内出荷