10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
欠品中

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷


コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

USBアダプタADP05/06用ハンドストラップ
用途ADP05.06を三脚などに吊り下げ時に使用 適合機種JPAADP05/ADP06
1個
399 税込439
当日出荷