1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリーリチウムイオン電池
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
BL4040×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100
質量(kg)2.0
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5
充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)690
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
USBタイプA型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
出力電圧(V)100
入力電圧(V)10.8
出力電流(A)5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器
型番JPADC18RE
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)直流36(40vmax)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
商品タイプ本体+バッテリー
長さ(mm)1066
幅(mm)113
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)0.73
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)40
BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])0~2650
打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)
バッテリー電圧(V)直流36(40vmax)
振動3軸合成値(m/s2)6
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)5.4
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
適合バッテリーA-69939,A-69923
スイッチ種類スライドスイッチ
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリーリチウムイオン(BL4025)
充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28
セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプトリガー式
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)250
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットボーズ
電源(V)直流36(40MAX)
1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227
質量(kg)3.7
振動3軸合成値(m/s2)3.4
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイル
セット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA
バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
長さ(mm)850・900・950
幅(mm)167
質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)297
電源(V)直流36(40Vmax)
風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)94
全長(mm)217
質量(kg)3.8(バッテリ含)
高さ(mm)297
電源(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0~2300
角ドライブsq(mm)19
締付能力(普通ボルト)M12~M36
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M27
最大締付トルク(N・m)1350
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~1800
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
付属品バッテリ・充電器・ケース別売り
タイプトリガー式
1台
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリー・充電器別売
質量(kg)1.9(バッテリ含)
締付能力(普通ボルト)M10-M20
締付能力(高力ボルト)M10-M16
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース
幅(mm)86
全長(mm)144
質量(kg)1.9(バッテリ含)
高さ(mm)248
電源(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0~4000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M20
機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10~M16
最大締付トルク(N・m)320
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~3200
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA
吸込仕事率(W)100
連続使用時間(分)80
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40)
充電時間(分)実用:約19/フル:約28
関連資料(6.4MB)
集塵容量(mL)250
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600
刈込み幅(mm)550
最大切断径(Φmm)18
タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き
ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500
電源(V)直流36(4MAX40)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)
質量(kg)3.7(バッテリー含む)
付属品ブレードカバー、チップレシーバー
連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)
仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)850
刈込み幅(mm)850
最大切断径(Φmm)18
タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き
ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500
電源(V)直流36(4MAX40)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)
質量(kg)4.0(バッテリー含む)
付属品ブレードカバー、チップレシーバー
連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)
仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)500
刈込み幅(mm)450
最大切断径(Φmm)18
タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き
ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500
電源(V)直流36(4MAX40)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)
質量(kg)3.6(バッテリー含む)
付属品ブレードカバー、チップレシーバー
連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)
仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)40
関連資料(5.57MB)
高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
用途木工、鉄工穴あけ
電源(V)直流36(40max)
最大トルク(N・m)65
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工38
回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600
関連資料(4.2MB)
・「電動」回転ブラシ搭載モデル。40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。・様々なカーペット清掃に。・
付属品バッテリBL4025(2.5Ah)×1本、充電器DC40RA、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX
質量(kg)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1094×101×186
吸込仕事率(W)パワフル 110
連続使用時間(分)【パワフル】約14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
集塵方式サイクロン一体式
充電時間(分)約28
関連資料(5.01MB)
集塵容量(mL)250
商品タイプ本体+バッテリー
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
締付能力(普通ボルト)M12-M36
締付能力(高力ボルト)M10-M27
付属品バッテリー・充電器別売
質量(kg)3.8(バッテリ含)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)117
質量(kg)3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)164
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類スライドスイッチ
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)140
質量(kg)3.2(BL4040装着時)
高さ(mm)169
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×140×169
砥石径(Φmm)125
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)22
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類パドルスイッチ
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
オイルタンク容量(mL)55
1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)直流36(40Vmax)
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造
付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース
質量(kg)4.2(バッテリ含)
電圧(V)40
関連資料(4.85MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ