手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)15
本体寸法(mm)250×370×550H
付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
商品タイプ本体のみ
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流10.8(スライド)
タンク容量(L)5
本体寸法(mm)343×182×343H
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)500~700(伸縮式)
作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
関連資料(2.24MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類充電式(バッテリ別売)
電源(V)直流18
タンク容量(L)5
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)500~700(伸縮式)
作業量(目安)噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分
関連資料(2.24MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類充電式
電源(V)直流10.8(スライド)
タンク容量(L)5
本体寸法(mm)343×182×343H
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)500~700(伸縮式)
バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)
作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
充電時間(分)約50
商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
集塵容量大幅アップ!
付属品ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚)
長さ(mm)297
幅(mm)174
質量(kg)6.7(バッテリー含む)
高さ(mm)523
電源(V)直流36(18+18)
吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)6
連続使用時間(分)パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時
最大風量(m3/min)1.8
集塵機真空度(kPa)(最大)11.0
運転音(dB)パワフル:66、標準:62
集塵方式紙パック式
関連資料(1.5MB)
商品タイプ本体
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード