17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)745 質量(kg)10.2 消費電力(W)650 刈込み幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 適合面積(m2)~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

MLM1610 160ミリ芝刈機 マキタ 動画あり
片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334) 質量(kg)5.6 容量(L)集草ボックス:8.4 電流(A)2.8 電源(V)単相100 消費電力(W)270 コード長さ(m)0.3 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.3MB)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000 刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.8 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239 仕様ナイロンコード式 付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg)2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650 刈込み高さ(mm)5~55(11段階) 刈込み幅(mm)230 全長(mm)745 質量(kg)9.3 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

刈込み幅(mm)160 仕様特殊コーティング 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)~10(3坪) 電源タイプ充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



160ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含) 容量(L)集草ボックス:8.4 電源(V)直流18 刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB)76 刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分])1600 関連資料(1.7MB) 面積(m2)90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



MUR193DZ 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ 動画あり
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ 刈込み方式ナイロンコード 刈込み幅(mm)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分])7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])9000 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)450 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード式(2本出) 仕様二重絶縁 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻 質量(kg)2.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


MUM1101 110ミリ芝生バリカン マキタ 動画あり
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷