14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 首振角度(°)90 機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲約135(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 騒音レベル(dB(A))53 関連資料(2.7MB)
1台
9,890 税込10,879
欠品中

羽根枚数3 風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間) 羽根径(Φmm)330
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 首振角度(°)90 機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲約135(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 風量調整3段階 騒音レベル(dB(A))53 関連資料(2.7MB) 羽根径(Φmm)235
1台
9,890 税込10,879
3日以内出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ 質量(kg)0.06(バッテリ除く) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A)直流2.1 充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料(1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100 羽根枚数3 風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで) 関連資料(2.19MB) 羽根径(Φmm)450
1台
40,900 税込44,990
欠品中

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! スマートに大容量収納を実現!
1セット
19,880 税込21,868
当日出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)